こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(キャップ)つや消しブラック
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
色つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
金属検出機対応樹脂製グリップ
色つや消しグリーンブル
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13
A30
色ブラック
B20
L179
H62
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
L1198
材質(グリップ)フェノール樹脂
材質(インサート)黄銅
MM8×1.25
ねじサイズM8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5
寸法F(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など
材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様-
タイプオネジ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法C(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
色(グリップ)ブラック
材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
寸法t(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M6
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
寸法a(mm)13
寸法t(mm)10
寸法b(mm)20
寸法R(mm)13
寸法dM6
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
RoHS指令(10物質対応)対応
アーチをサポートし、ウィンドラスメカニズムが正しく働くことで足を理想的なバランスに導き、足の疲労感・負担を軽減。すべりにくい素材を使用し、靴との一体感が向上。柔軟性とサポート力を両立させた特殊素材が快適な装着感を実現(※つま先が上がることで足底腱膜が巻き上げられ、足のアーチが高くなる現象。正しく機能することで、足部全体がずれやねじれなどの外力に対し変形しにくくなり、しっかりとした足になる。)。手洗いでの洗濯が可能
用途立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に
材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:ステンレス鋼
ねじ【キャップねじ】M5
寸法d(mm)5.4
寸法a(mm)13
寸法b(mm)20
寸法h2(mm)19
寸法R(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒
最高温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
RoHS指令(10物質対応)対応
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。
六角穴付きボルトによる取付ができます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個
材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)NBR
材質(キー)ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
次へ