材質ABS
寸法(mm)20×28×10
色薄水
質量(g)18
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)20×28×10
質量(g)18
材質ABS
寸法(mm)20×36×10
色水
質量(g)20
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
材質ABS
寸法(mm)20×108×10
質量(g)85
1セット(8個)
¥720
税込¥792
当日出荷
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
自由に遊んで創造力をのばそう。アーテックブロックに大きくて遊びやすいブロックが登場。
オリジナルアーテックブロック同様、前後・上下・斜めにつなげられる。
小さな子の手のひらにピッタリの8倍ボリューム。お子様の体ほどの大きな作品が、簡単にできあがる。
オリジナルブロックとも接続可能。広がる遊びのバリエーション。
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃え、工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥48,500
税込¥53,350
3日以内出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)-20~70
直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質ABS
質量(g)357
セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2、書籍×1
寸法(mm)(セット)320×235×63、(書籍)185×257×12
質量(g)910(セット)、387(書籍)
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1250
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2
寸法(mm)320×235×63
質量(g)910
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)10×10×10
色白
1セット(8個)
¥340
税込¥374
3日以内出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
関連キーワード