用途ディスク型工具用
材質鉄
全長(mm)44
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥669
税込¥736
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル
寸法(mm)軸径:6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用
トラスコ品番380-8092
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ50/75mm用
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
トラスコ品番428-9376
寸法LB(mm)161
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)240
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、セトモノの切断
シャフト径(Φmm)2.35
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材+ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35
仕様アーバーシャフト付き
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード