369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別掘込型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷



掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ4×25 6本 種別内付内開 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷


鉄製の普及型アームストッパーです。
材質鉄・クロームメッキ 寸法(mm)14×130×225
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上ヘアーライン ビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本 使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ(エイト)アームストッパー
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)100 仕上HL 適合扉鉄扉・重量扉 開き角度(度)100以内
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

トップ(エイト)アームストッパー
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)20 仕上HL 適合扉軽量アルミ扉・木製扉 開き角度(度)100以内
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷


ステンレス製の普及型アームストッパーです。
材質ステンレス 寸法(mm)14×130×228 仕上ヘアーライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー高受
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本 種別高受 材質ステンレス鋼 サイズ232型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

木ネジ付き。左右兼用。
材質 質量(kg)【安全扉】40以内 仕上ニッケルメッキ 可動範囲(mm)【長さ】110~170
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

アトムリビンテックアームストッパー堀込薄型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品+皿タッピンねじ4×25 4本 種別彫込薄型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本 材質SUS304 寸法L(mm)318.5 寸法L1(mm)20 寸法L3(mm)25 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ(4×25)×1本、+皿タッピンねじ(4×25)×4本 種別面付 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブラック系 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
1個
399 税込439
7日以内出荷

アトムリビンテックアームストッパー堀込
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 種別堀込 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー高受28
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷




付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本 材質SUS304 寸法L(mm)354.1 寸法L1(mm)20 寸法L3(mm)42 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)85
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SUS304 仕上電解研磨 付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本 寸法L(mm)276.3 寸法L1(mm)19 寸法L3(mm)34 寸法T1(mm)62.8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

付属品ナベビス(M4×10)4本 材質SUS304 寸法L(mm)184.7 寸法L1(mm)14 寸法L3(mm)21.5 仕上電解研磨 寸法T1(mm)38.3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)