247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。
用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。 材質PP、TPR、スチール、HDR
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LITEC (ライテック)アームバー
自宅でできるお手軽トレーニング。上半身の筋力アップにお勧めのアイテム。
全長(cm)56 材質スチール・PVC 負荷重(kg)負荷調整:30
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。 質量(g)96 材質ステンレス 全長(mm)165 収納寸法・長さ(mm)91 刃長(mm)63
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別落下防止器具 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。 質量(g)96 材質ステンレス 全長(mm)165 収納寸法・長さ(mm)91 刃長(mm)63
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ アーム長さ(mm)85 長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック用アーム600MM
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材 奥行(mm)600 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプループベルトタイプ ベルト色ブルー 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷





PRO:TRUST(プロトラスト)リアルMXバーサルアームR
*ラバーコーティングネット *振出
用途「オーバル型フレームラバーネット搭載」 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュ等のライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。 サイズ(cm)【玉枠】45×35 先径(mm)12.3 カーボン(%)10
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。伸縮方式は、シャフト先端を持って引き出すとロックがかかり、グリップエンドの底面にあるボタンを押しながらシャフトを縮めて収納が出来るオートロック方式です。グリップは硬質フォームラバーです。横向き装着も可能なベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
仕様鍔(つば):なし 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)(横向き装着可能タイプ) 材質警棒シャフト:4140カスタムスチール ブラック 材質(グリップ)硬質フォームラバー ロックオートロック式
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)450 クランプ範囲(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷




日本ファイリングNF バーラック用アーム300MM
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材 奥行(mm)300 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ラバーコーティングネット 振出
用途オーバル型フレームラバーネット搭載。 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュなどのライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。 寸法(cm)玉枠:45×35 素材グラス 仕舞(cm)44 先径(mm)12.5
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーコーティングネット 振出
用途バス、シーバスからエギングまで幅広いボートフィッシングに最適。 ルアーフックの絡みを軽減し魚も傷つけにくいラバーネット仕様。コンパクトに収納。 寸法(cm)玉枠:40×35 全長(cm)柄のみ:130 素材グラス 自重(g)168 継数(本)2 仕舞(cm)72 先径(mm)18.7
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10 特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●アーム225mm バー280mm 開き幅200mm アズワン品番65-9062-16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
499,800 税込549,780
33日以内出荷

サンワサプライアーム
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書 材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 耐荷重(kg)1 対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷





バーラック中量型用オプションアームです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
長さ(mm)アーム300 グリーン 耐荷重(kg)(アーム1本)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,098 税込3,408
翌々日出荷