画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
材質アクリル
材質アクリル
質量(kg)0.119
規格クリア
間口W×奥行D×高さH(mm)161×22×101
寸法(縦×横)(mm)(中紙)120×80
TKG品番9-2025-1501
TKG品番(2017)6-1832-1001
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000
付属品収納袋付
適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm
材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール
質量(kg)約1.8
サイズW600
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質アクリル
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
仕様約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質透明アクリル5mm厚
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
表示内容白無地
材質アクリルホワイト
厚さ(mm)2
寸法(mm)75×230×42
質量(g)90
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
付属品収納袋付
適合バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
材質本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)刃物用炭素鋼
材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)【総重量】159【ライト単体】52
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大110
明るさ(Lm)110~50
照射距離(m)最大約63
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セイフティーシートカッター SSC-45専用替刃。荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。
ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)刃物用炭素鋼
直径(Φmm)45
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本
質量(g)【総重量】335【ライト単体】82
電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
保護等級IP64
寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)
光束(Lm)200
明るさ(Lm)約200~65
照射距離(m)約98
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5~14
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード