「イエローセイデンf」の検索結果
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7247
幅(mm)1370
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-9509
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA911AG-7
形状ビニールカーテン
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
セイデンFの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた(光線透過率グラフ参照)帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-78
1巻
¥103,000
税込¥113,300
5日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7182
色イエロー
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン
色透明イエロー
1巻(100m)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)100
仕様セパレーター付
トラスコ品番849-9862
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.6
1巻長さ(m)50
使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
色イエロー
長さ(m)30
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。
タイプフラットタイプ
仕様防虫制電タイプ
色オレンジ(フラット)
長さ(m)30
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
トラスコ品番102-8742
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色オレンジ
タイプ防虫制電
種類フラット
長さ(m)30
1巻
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ