わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。
DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。
エアーブローの風速調整が可能。
エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵
消費電力(W)18
本体寸法(mm)515×350×345
本体質量(g)22000
消費電流(A)max4.5
最大風量(m3/min)1.5
イオンバランス±30V以内
印加電圧(kV)+6、-3~-7
イオン発生方式直流コロナ放電式
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。
フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。
フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。
赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。
センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒)
粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。
粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。
集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。
さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。
パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。
作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄
UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。
製品包装前の除電除塵
仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1
付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚
寸法(mm)420×300×411
質量(kg)9.5
消費電力(W)22
使用温度(℃)+5~+40
空気消費量(L/min)220(0.3MPa)
風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)
使用エアーホース径外径Φ8mm
集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ
騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)
入力電源DC24V±5%
アズワン品番64-4654-55
使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。
除電方式高周波交流コロナ放電式
トラスコ品番451-6460
質量(kg)42
出力(kW)0.2
電源(V)AC100
消費電力(W)200/280
集塵容量(L)1.2
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。
赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。
集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。
集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
質量(kg)(フード)14、(集塵機)30
集塵容量(L)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)200/280
消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm
集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V±5%(50/60Hz)
アズワン品番64-4654-54
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に
材質外装:SPCC、透明板:PVC
使用空気圧力(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。
上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。
塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。
仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台
付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)
質量(kg)3.8
材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)
空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)
使用空気圧力(MPa)0.1~0.3
フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ
使用流体クリーンエアー(CDA)
集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)
騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)
警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)
アズワン品番64-8927-66
チューブ外径×内径(mm)8×5
基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F
運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠
静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
アズワン品番1-5975-01
仕様集塵仕様ブース
寸法(mm)400×330×350
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)12
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1台
¥129,000
税込¥141,900
20日以内出荷
アズワン品番1-5977-01
仕様集塵ボックス仕様
寸法(mm)400×440×1100
1個
¥349,000
税込¥383,900
61日以内出荷
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番146-0770
適合機種IPC-250CR
材質樹脂
幅(mm)64
高さ(mm)168
品名電源アダプター
奥行(mm)39
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥319,000
税込¥350,900
欠品中
静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。
トラスコ品番661-4111
適合機種●IPC-200.400.600
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。
トラスコ品番661-4109
適合機種●IPC-200.400.600
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)30
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。
トラスコ品番661-4108
適合機種●IPC-200.400.600
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)35
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥158,900
税込¥174,790
20日以内出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
関連キーワード