純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01
仕様適応フィルタ:10
トラスコ品番455-5325
材質Φ109×305
最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)
型番PF-3
最高使用温度(℃)40
材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口PT1/2またはホースノズル
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
採水量150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)約850
使用水温(℃)(通水)1~40
・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
適合本体ピュアポートPP-201
交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならない
アズワン品番1-4018-04
1ケース(1本)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)
付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)
材質ポリプロピレン
破壊圧力(kg/cm2)15
口径PT1/4メネジ
耐圧(kg/cm2)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT
イオン交換樹脂(L)5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ
流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)
寿命フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)Φ72~74×250±2
内容量(mL)700±50
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。
ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。
材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂
色ホワイト
質量(g)約100
能力ろ材:200L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
関連キーワード