水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)
材質(ケース)SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)0.34
材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)20~100
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)1200(±50%)
フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)約8
純度(MΩ)12~17
寸法(mm)Φ187×600×660
電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32
危険物の類別非危険物
関連資料(3.9MB)
商品タイプ本体
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
耐圧(MPa)0.34
製造水純度(MΩ・cm)1
仕様非再生型純水器
その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
付属品給水ホース・純水ホース 各1本
電源(V)AC100
消費電力(W)0.001
最高使用温度(℃)35
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力0.34MPa
表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)96×86×96
アズワン品番1-3705-29
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デミエースDXにセットできるハウジングです。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
イオン交換法による純水器のカートリッジです。コンパクトながら、採水量は200Lと400Lで各用途に合せられるよう2種あります。
採水量150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)約850
使用水温(℃)(通水)1~40
簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。
性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下
質量(kg)約18(運転時)
外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)
電源(V)乾電池 DC9(水質計用)
構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598
質量(kg)10.5
容量(L)10
適合規格A2~A3相当
コック無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。
パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3601
質量(kg)2.3
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
コック無
1袋(2L)
¥459
税込¥505
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。
トラスコ品番361-2830
材質高純度精製水(100%)
高さ(mm)286
容量(L)20
縦(mm)288
横(mm)295
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状
その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
1箱(5L×4袋)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
適合規格A2~A3相当
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
付属品ノズル付
トラスコ品番556-5737
材質高純度精製水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)5
電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード