大人気のランディングギアシリーズから待望のイカギャフが登場
全長(m)3.9
番手390
自重(g)450
元径(mm)35.2
継数(本)13
仕舞(cm)40
先径(mm)9.3
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。
付属品保護ケース
直径(Φmm)ギャフ:100(開時)
質量(g)72、付属保護ケース収納時:112
寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335
荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄
折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
振り出すだけで安全カバーからギャフが飛び出し自動で開く!! 仕舞い込み時は、針先は安全カバーの中で内側から引っ張っているので飛び出しません。 勢いよく振り出すと飛び出し自動で開くので振り出し一発で即ランディング!!収納時はギャフは安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にスッキリ収納できます。 アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。
用途お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。 収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。 勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。 長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインナップ。
全長(mm)630
色ブラック
直径(Φmm)ギャフ:90
キャップサイズ(mm)ポリカーボネート製安全:直径53×長さ100
先進素材と新機構で伝説は新たなる次元へ。”対象魚をいかに楽に獲り込むか”がま磯の真骨頂ともいえる「一定の竿角度でためているだけで、魚を浮かす」という設計思想をメインコンセプトに掲げ、3代目アテンダーは開発されました。ブランクには、更なる粘りとパワーを演出するため、ASD(アクティブサスデザイン)の究極進化系「ウルトラASD」を採用。スムーズな曲がりは細ハリスにもやさしく、繊細なアプローチでスレた魚も攻略できます。操作性を向上させるため、リールシートや、エンドグリップの形状を見直し、ホールド性の高いものを採用しました。さらに、先短設計を採用することで操作性を高めつつ、胴のパワーを瞬時に引き出すことが可能になりました。また、釣り場で竿を保持した際の持ち重りが低減するように重心の位置を最適化しています。様々な新要素を纏い、アテンダーが更なる進化を遂げました。
継数(本)5
片手で素早いランディング!アオリイカ専用ギャフ。ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構。取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。穂先は視認性に優れたホワイト塗装。ギャフはイカを掛けやすい6本針。機動性にも優れた小継仕舞39~45.5cm。着脱式カラビナが付属し、携行性抜群。ランガンエギングの必須アイテム。・ギャフロックカバー。・カラビナ付属
材料グラス
直径(mm)ギャフ:44
針本数(本)6
先径(mm)7.5
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。
シャフト長さ(mm)540
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)
自重(g)580
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインアップ。
直径(Φmm)ギャフ:90
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520
シャフトMADE IN CHINA
全長(cm)500
仕舞(cm)62
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ボートエギング等の船上での使用に特化したショートレングスのアオリイカ専用モデル。収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。アオリイカを掛けるとソリッドシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。
質量(g)410
全長(m)300
寸法(cm)仕舞:32(16セクション)
ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール
元径(mm)32.0
継数(本)9
先径(mm)12.5
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25
本体質量(g)665
全長(cm)630
仕舞(cm)62
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。
「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。
高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。
(M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
ネットに入りにくいターゲットを簡単にランディング可能。持ち運びに優れた軽量設計。基本的な釣り用ランディングシャフトに装着可能なネジW1/2を採用。
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
寸法d(mm)4
超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!。tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。盛り込むことへの挑戦。仕舞68cm(700のみ仕舞71cm)のランディングツール(玉の柄)トップ部分にはウーブン加工を施し補強。小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフも装着可能。トップセクションにはオリクロス加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。
仕舞50cmの小継ランディングシャフト。超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。盛り込むことへの挑戦。マイクロは小継タイプ。仕舞50cmのランディングツール(超小継玉の柄)トップセクションにはオリクロス(ウーブン)加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。グリップには滑り止めのサテン加工。小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフを装着可能にするEVA付き。
寸法(mm)バット径:29.7、最大径:36.5
全長(m)2.1
先端径(mm)15.8
自重(g)397
モデル210
継数(本)8
仕舞(cm)37
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
<Mg Hanger Style>マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Reversible Style>Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。
用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。
色ガンメタ
シャフトMADE IN CHINA
本体質量(g)410
全長(cm)300
仕舞(cm)32(16セクション)
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!。実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。エギを約10本収納可能なワイドフロントポケットを搭載。ホック付きマジックテープで簡易固定できるフロントポケット。脱着式エギスポンジハーフ(1面約5本)が2枚付属。*アジングやロックフィッシュ用ジグヘッドにも対応可能な別売パッドを順次発売予定。メインポケットには4号 20本入エギケースクラスを2つ収納可能。最前面マチ付きポケットはリーダーやパーツ入れに最適。背面にはイカ袋用の専用ポケットも装備。ロッドホルダーはイカギャフやオプションパーツの取り付けにも対応。ギアの装着に便利なDカンを4箇所に配置。ウェスト(ショルダー)ベルトには脱着が簡単で可動域が広い丸型バックルを採用し、余ったベルトをまとめるラバーエンドも付属。太腿に装着することでバッグが安定するサポートベルトを標準装備で、身軽なランガンが可能に。汚れや水に強い撥水加工生地を使用。
色エコブラック
本体質量(g)【ブラックカモ】610(本体+サポートベルトタイプF20)【コーデュラブラック】580(本体+サポートベルトタイプF20)【ターポリンブラック】706(本体+サポートベルトタイプF20)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)
寸法(cm)【サポートベルト】30~45 (伸縮します)【ショルダーベルト】30~120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×28×15(ショルダーベルト除く)
素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ライトゲームから管理釣り場まで様々なオカッパリに対応する多機能ショルダー。機動性を高めたミドルサイズで、ロッドホルダーやドリンクホルダーを装備。メインポケットにはMEIHO VS3010NDが2つ入り、小分けに便利なジップポケットも装備。フロントポケットにもVS3010NDが入る容量で、ジップ付きメッシュポケットを配置。ロッドホルダーはホールドベルトによりガッチリと固定が可能で、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガンに便利。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な魚種に対応。タオルやサングラスを掛けることが出来るラバーホルダー 。フロントのカスタムベースにはフィッシングポーチ、プライヤーホルダーなどのオプションパーツを取り付け可能。*別売のオプションパーツをお求め下さい。ショルダーベルトには素早い調整が可能なクイックアジャスターを装備、素早く体の前に持ってくることができ、脱着も容易。移動時のバタつきや、かがんだ時のバッグのズレを防ぐサポートベルト標準装備。(回転式バックル)。ショルダーベルト付け根にDカンとナスカンを搭載し、様々なアクセサリーを取り付け可能。バッグ本体底部には擦れに強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。
本体質量(g)【カモフラ系】630(本体585+サポートベルト45)【ブラック】660(本体615+サポートベルト45)【コーデュラ系】565(本体520+サポートベルト45)【ターポリン系】684(本体639+サポートベルト45)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)
寸法(cm)【サポートベルト】50~80【ショルダーベルト】52~130 (幅5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】34×40×14(ショルダーベルト除く)
素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
バスやシーバス、管理釣り場など様々なオカッパリに対応するワンショルダー。2005年に発売したワンショットサイドをブラッシュアップしたモデル。メインポケットにはMEIHO VS3020NDが2つ、フロントポケットにはVS3010NDが入る容量を確保。メインポケットとフロントポケット内にはジップ付きインナーポケットも装備。ロッドホルダーはホールドベルトによりガッチリと固定が可能で、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガンに便利。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な魚種に対応。ロッドホルダーにはプライヤーホルダーなどのオプションパーツも取り付け可能です。ペットボトルやゴミクズ入れに便利なメッシュポケットやプライヤーホルダーも装備。サングラスやタオルをかけることができるラバーホルダー(メッシュポケット横)。バッグフロントのカスタムベースにはプライヤーホルダーやフィッシングポーチなどのオプションパーツを取り付け可能です。ショルダーベルトには素早い調整が可能な素早いスピードを装備し、すぐに体の前に持ってくることができ、着も簡単です。移動時バタつきや、かがんだ時のバッグのズレを防ぐサポートベルト標準装備。なおベルト付け根にDカンとナスカンを搭載し、様々なアクセサリーを取り付けることが可能です。バッグ本体底部には摩擦に強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃を吸収するウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。
本体質量(g)【カモフラ系】710(本体665+サポートベルト45)【ブラック】757(本体709+サポートベルト48)【コーデュラ系】635(本体585+サポートベルト50)【ターポリン系】777(本体732+サポートベルト45)(縫製のため商品によりばらつきがあります)
寸法(cm)【サポートベルト】50~80【ショルダーベルト】52~130 (幅5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】40×45×14(ショルダーベルト除く)
素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
間口が広い横型タイプのミニマムサイズのショルダーバッグ。ロッドホルダー・プライヤーホルダー搭載。アジ・メバルなどのライトゲーム、機動性を重視したラン&ガンスタイルに最適なサイズ感。内装にバッグの中が見やすいレッドを採用。メインポケットにはMEIHO VS3010NDとVS906が入り、小物入れに便利なジップポケットも装備。フロントポケットにはVS906 (7inch/ L size)が入る容量。ルアーの付け替えや魚をキャッチする際に便利なVカットグリップ型ロッドホルダー(実用新案申請中)を左右に配置。各種オプションパーツの取り付けも可能。*別売のオプションパーツをお求めください。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な釣りに対応。フィッシングシーンに欠かせないプライヤーホルダーを標準装備。バッグフロントのカスタムベースにはプライヤーホルダーやサングラスポーチなどのオプションパーツを取り付け可能。*別売のオプションパーツをお求め下さい。ショルダーベルトには素早い調整が可能なクイックアジャスターを装備、素早く体の前に持ってくることができ、脱着も容易。別売りのサポートベルト(タイプ X)を取り付けることにより、移動時のバタつきやかがんだ時のバッグのズレを防止。本体とベルト角度の特殊カーブが抜群のフィット感を実現。ショルダーベルト付け根にナスカンやD管があり、様々なアクセサリーを取り付け可能。汚れや水に強い撥水加工生地を採用。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。
本体質量(g)【カモフラ系】450【ブラック】460【コーデュラ系】400(縫製品のため商品によりばらつきがあります)
寸法(cm)ショルダーベルト:60~120 (幅5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】29.5×33.5×13(ショルダーベルト除く)
素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
関連キーワード