ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)36
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)1.06
幅外寸(mm)113
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)46
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.70
高さ外寸(mm)35
高さ内寸(mm)24.3
幅外寸(mm)74.4
幅内寸(mm)57
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.91
幅外寸(mm)115.3
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.35
幅外寸(mm)26
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.17
幅外寸(mm)27
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.10
幅外寸(mm)16
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.59
幅外寸(mm)35.5
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
外幅(mm)54
内幅(mm)38
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.76
幅外寸(mm)113
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.25
幅外寸(mm)28.2
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R125)
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード耐候
特性柔軟性、耐候性
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.20
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.26
幅外寸(mm)57
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)45
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
最大フリースパン(m)1
最大移動ストローク(m)1.9
リンク数(/m)23
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.60
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)95
幅内寸(mm)75
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.23
幅外寸(mm)47
幅内寸(mm)40
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.46
幅外寸(mm)49
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.63
幅外寸(mm)76
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.11
幅外寸(mm)22
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.31
幅外寸(mm)48.2
幅内寸(mm)40
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
色黒
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.24
幅外寸(mm)24.2
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.65
幅外寸(mm)48.5
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.52
幅外寸(mm)25.5
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.52
幅外寸(mm)61
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.34
幅外寸(mm)58.2
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.30
幅外寸(mm)71
幅内寸(mm)64
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.16
幅外寸(mm)22.5
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.14
幅外寸(mm)16.5
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.13
幅外寸(mm)12.5
幅内寸(mm)6
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.28
幅外寸(mm)38.2
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.83
幅外寸(mm)76
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.70
幅外寸(mm)94
幅内寸(mm)80
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.21
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.92
幅外寸(mm)93
幅内寸(mm)80
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.70
幅外寸(mm)60.5
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ