306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz) 付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1 材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311 入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応。簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能。長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決。ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅 長さ(mm)54.2 幅(mm)42.2 質量(g)74 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10~80 高さ(cm)2.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI (19ピン) コネクタBHDMI (19ピン)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現。1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能。外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能。最長35mの延長が可能。標準HDMIケーブル2本と使用。HDCP 2.2をサポート。7.1chサラウンドオーディオに対応
用途標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅 長さ(mm)56 幅(mm)46 質量(g)150 保存温度(℃)-5 ~ 40 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0 ~ 35 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷



Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサー
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0~45 消費電力(W)17 出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit 仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 周波数特性20Hz~20000Hz 外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス) パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω) 回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅 利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz) 電源電圧DC 5~12V 消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時] 基板寸法(mm)100×80 仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷



イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m) 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB ゴールド ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18 最大解像度1920×1080/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)8 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

DVI用ケーブル補償器DVI信号を50mまで伝送補償します。 HDCP付き映像信号も伝送可能。
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷




1個
329 税込362
4日以内出荷




1個
329 税込362
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イコライザ搭載HDMIケーブル表示器側のコネクタにイコライザ機能を搭載した長距離伝送用HDMIケーブル。
1本
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






イコライザー内蔵ケーブルです。フルHD対応です。3重シールドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応(1080pフルHD可)です。DeepColor対応です。金メッキ端子です。無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。
用途プロジェクターなど長距離の接続に。 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB トラスコ品番377-8963 材質ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミ ゴールド 長さ(m)30 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷



1個
179 税込197
4日以内出荷