材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力10K
ガスケット座厚(f)(mm)3
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力5K
呼び圧力5K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質SUS304
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
型BL型
使用圧力20K
呼び圧力20K
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番522-0068
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)22
タイプブラインド
呼び径12
呼び径(A)300
外径(mm)430
使用圧力(kPa)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)24
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)5
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)10
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプブラインド
使用圧力(kPa)10
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
材質鋼製(白)
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型BL型
使用圧力20K
穴数8
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴数8
呼び圧力20K
使用圧力20K
呼び圧力20K
材質SS400
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
材質(本体)SCS13A
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
関連キーワード
1
2
次へ