23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
RoHS
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)段付エジェクタピンEBJ
RoHS
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKD61 硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
229 税込252
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

1本
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
RoHS
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)



プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
229 税込252
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当) 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーステック大型パンチフォーマー
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130 割出数24
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック精密パンチフォーマー
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5 精度15°±5" 精度(mm)把握:0.005 保護等級防水型:IP55 割出数24分割 把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)