240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番152-6928 質量(g)470 圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。 全長(mm)265 質量(g)455
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片手で操作ができます。
用途電線端子圧着 トラスコ品番533-5003 セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)337 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)40 公称出力(kN)88
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業 付属品アルミ製収納ケース付き トラスコ品番556-5745 幅(mm)102 高さ(mm)273 奥行(mm)64 圧着範囲(mm2)1.25~8.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

用途電線端子圧着 トラスコ品番556-5746 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)350 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~200 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)112
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

片手操作可能です。
用途電線端子圧着 トラスコ品番539-5834 セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)335 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)2~14 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)20
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。 トラスコ品番152-7185 材質スチール 全長(mm)185 圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途電線端子圧着 トラスコ品番511-7761 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)286 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)5.5~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)54
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

マクセルイズミ手動片手式工具
圧着対象サイズを1.25、2.0のみとした小型、軽量タイプです。
仕様●全長(mm):172●圧着端子(mm2 )裸端子用:1.25、2JIS規格C9711適合品●JIS C9711適合●原産国:日本●コード番号:204-9792 アズワン品番67-2330-50
1丁
6,198 税込6,818
5日以内出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43 種類電池パック 電圧(V)21.6 定格容量2Ah
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

泉精器製作所肩掛けベルト
仕様充電式工具用オプション トラスコ品番225-1591 質量(g)70.0
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

泉精器製作所BIメスキャップ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4227
1個
459 税込505
当日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-240
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4627 質量(g)200.0
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

リチウムイオン充電器です。
質量(kg)0.76 種類充電器 電源(V)AC100~240 定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V) 消費電力(VA)170 アズワン品番64-8459-43
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

泉精器製作所ダイスCU150-29
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用 トラスコ品番223-8948 範囲圧着:150~29
1組
23,980 税込26,378
翌々日出荷

泉精器製作所カラー大
仕様パンチャー付属品 トラスコ品番226-1209 高さ(mm)38
1個
899 税込989
7日以内出荷

泉精器製作所カラー小
仕様パンチャー付属品 トラスコ品番226-1210 高さ(mm)26
1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

泉精器製作所BIオスキャップ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4225 質量(g)14.0
1個
699 税込769
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-190
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4615 質量(g)210.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様15号Bオプションダイス トラスコ品番226-1123 質量(g)30.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1193 質量(g)3750.0
1箱
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1197 質量(g)3528.0
1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1196 質量(g)3750.0
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1194 質量(g)2735.0
1箱
38,980 税込42,878
3日以内出荷