多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプカートリッジ式
交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。
しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。
ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。
軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。
また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
部品名称コントロールボツクストリツケバン
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.86MB)
図解NoMGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.8、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.3、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.3、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.3、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.9、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.3、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.9、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.8
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷
部品名称タイラツプ200MM
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB)
図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
部品名称タイラツプ150MM
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.64MB)
図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
部品名称コードクリツプ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB)
図解NoMGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.13、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.4、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.15、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.15、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.13、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.9、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.10、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.9
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
部品名称ホンタイコテイノブナツトM8
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.72MB)
図解NoMGT-5A-75S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1
1個
¥238
税込¥262
7日以内出荷
部品名称ササエ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.69MB)
図解NoMGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.10、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.10、MGT-5-51 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.6、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.10
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
部品名称キンセツスイツチホルダーB
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.68MB)
図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.17、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.17、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.37、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.17、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.17
1個
¥1,483
税込¥1,631
7日以内出荷
部品名称キンセツスイツチホルダーA
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.68MB)
図解NoMGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.15、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.15、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.15、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.27
1個
¥1,365
税込¥1,502
7日以内出荷
部品名称6カクボルトW M8X12
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.72MB)
図解NoMGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.7、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.12、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.11、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.11、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.7
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
部品名称ノズルホルダーホキヨウバン
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.54、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.54、DB21D-1 2G 付属品部品_No.54、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.54、GKB2400L 付属品部品_No.54、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、GKB2202EL 付属品部品_No.54、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.54、MS613R4T-K カバー部品_No.54、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.54、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.54、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.54、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.54、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.54、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.54、MSE-25 本体部品_No.54など
1個
¥203
税込¥223
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(0.48MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.5MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.58MB) 展開図35(0.55MB) 展開図36(0.58MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoMS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.26、MB228VG 付属品部品_No.26、MB228EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.26、MB260L ブレード刃組立部品_No.26、BSM300 STRAINER部品_No.26、MB279SU 付属品部品_No.26、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.26、MS415R4CF-125(10) カバークミタテ部品_No.26、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.26、DB-S320-2 背負枠部品_No.26、MS515R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.26、GKB2201U エンジン リコイルスタータ部品_No.26、BSD-6010LT 草分け部品_No.26、MB200-1U 付属品部品_No.26、BSM201-3JP FRAME STAND部品_No.26、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.26、MB267MKM 付属品部品_No.26、MB248G 付属品部品_No.26など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
部品名称ツギテパツキン(S)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMB264MU 本体部品_No.65、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.65、MSB1100LI 本体部品_No.65、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、MB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、GKB2201EG 付属品部品_No.65、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.65、GKB2400U 付属品部品_No.65、BSM201-2JP CHEMICAL PIPING部品_No.65、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.65、MS515R4CF-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、GKB2401EU 付属品部品_No.65、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.65、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.65、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.65など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプC
寸法L(mm)21
寸法H(mm)18
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)64.5
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)5.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)43
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプC
寸法L(mm)26
寸法H(mm)18
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)72
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)5.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)50.5
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小
タイプC
寸法L(mm)16
寸法H(mm)10
寸法A(mm)31
寸法F(mm)7
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)21
寸法C(mm)14
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)15
寸法K(mm)30.5
寸法M1(mm)M3×10L
寸法M2(mm)M4×20L
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大
タイプA
寸法L(mm)13
寸法H(mm)13
寸法A(mm)40.5
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)43.5
寸法B(mm)31
寸法C(mm)25.5
寸法J(mm)8.5
寸法G(mm)20.5
寸法K(mm)22
寸法M1(mm)M5×20L
寸法M2(mm)M6×30L
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
部品名称ステツカー(サイダイセキサイ600)
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB)
図解NoSSA-Z600 ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.13
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色新溜
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか?
メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色ブラック
質量(g)38
ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。
セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。
物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。
全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)
透過率(%)80以上(200nmで)
誤差1.5%以内(240nmで)
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット
使用距離範囲(m)約5
受信可能距離約±30度
基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数(中心)約38kHz
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ