優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズアキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)0.024以下
密度(kg/m3)25以上
圧縮強度(N/cm2)8以上
曲げ強度(N/cm2)15以上
透湿係数(ng/m2sPa)40以下
適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)3以下
推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合
仕様準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)1820
幅(mm)910
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料特長
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
規格JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
熱伝導率(W/mk)0.020以下
密度(kg/m3)27以上
関連資料(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB)
グリーン購入法適合
業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
関連資料(4.39MB) (4.33MB) (4.57MB)
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)1.4
センサーPt100Ω
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)147×150×295
クランプ取付幅(mm)40
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。
幅(mm)1200
長さ(mm)1250
材質メラミン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)0~150
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25
材質ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)261×910
熱伝導率(W/mk)0.037
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質OSB合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)910
長さ(mm)1820
寸法(mm)910×1820
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】高耐候ポリエステル
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.35
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)5.3
認定番号【不燃材料】QM-1082(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】高耐候ポリエステル
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.35
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)5.3
認定番号【不燃材料】QM-1082(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.3
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.3
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.6
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.3
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.3
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
モダンでくせがなく、自由自在に使える小幅なピッチ。様々な外観にフィットします。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16【鋼板】0.27
保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法【張り方】縦横
芯材ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)4.3
認定番号【不燃材料】NM-5113(1)
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
働き幅(mm)400
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600
JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号
密度80kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
熱伝導率(W/mk)0.044以下
関連キーワード