10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック
形状大玉型
軸長(mm)125
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿
滅菌電子滅菌済
1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。
タイプ12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。
1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。
使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。
カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様電子線滅菌済(個包装)
カップサイズ125mL
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
関連キーワード