鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット
種類両開き
仕様鍵付
付属品棚板2枚付
適合本体主にHTMから始まる本体
質量(kg)36
高さ(mm)1038
材質(本体)スチール
タイプ両開き扉型3段
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数3
材質(棚板)スチール
メーカー従来品番HTM-109HSS-WM、HTM-109HSS-TM
棚ピッチ(mm)15.8
材質(扉)スチール
関連部品主にHTMA-069BA
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×415×988
材質(塗装)焼付塗装
棚段数(段)3
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)(最大)53
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1038
均等耐荷重(kg/段)(最大)53
サービス分類組立・設置・取付
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
A4サイズの書類を、大量に効率よく分類・保管できます。収納効率と省スペース化を徹底追及しています。
付属品棚板5枚
高さ(mm)2136
種類両開き
間口(mm)800
棚段数(段)6
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品棚板5枚
質量(kg)76.5
高さ(mm)2136
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数(段)6
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品棚板4枚
質量(kg)66
高さ(mm)1790
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数(段)5
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ下置き用
仕様錠付き
材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード