548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オフホワイト 仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付 種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 方式給湯方式:瞬間式 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 付加機能脱臭 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力) 年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.63(貯湯式) 定格消費電力(W)300 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ
エコ商品
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 質量(kg)約4.1 電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき 温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷


便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄 定格電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.67(貯湯式) ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 取扱説明書(4.5MB)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズ
エコ商品
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 質量(kg)約3.8 電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき 温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73 リモコン単三アルカリ乾電池:2本 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応 グリーン購入法適合
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 グレードSS4G 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)350 区分貯湯式 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 質量(kg)約10 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.73 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 省エネ基準達成率(%)108
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141) 排水芯(mm)200~550用
1個
6,598 税込7,258
欠品中

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ホワイト 適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付) 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz 省エネ機能瞬間式 年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167) 取扱説明書(2.8MB) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ブラック 適合品番DV-G218型、DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸 質量(kg)約4.1 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。 関連資料(0.99MB)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。 ピュアホワイト 関連資料(0.99MB)
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
質量(kg)3.6 タイプ脱臭付タイプ 定格消費電力(W)350 関連資料(0.89MB) (7.27MB) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
形状先丸
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電 関連資料(0.95MB) (7.25MB)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)