シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
低流動圧ブースター(後付用)
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
壁リモコン(乾燥なし、手動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ・DV-314G
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸
質量(kg)約2.5
タイプ標準
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)45
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)45
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)136
省エネ基準達成率(%)103
適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
優美なフォルム、洗練された機能や座り心地がトイレにゆとりの時間を提供します。より深い「時間」が生まれる、サティスGタイプ。
色ホワイト
関連資料機能説明(1.68MB)
サービス分類オーダー・加工
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
354-1058Aの後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合品番アメージュG脱臭シャワートイレ【品番:DT-5523、DT-5823】、シャワートイレ一体型取替用機能部【品番:DWT-MM55、DWT-MM85】
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
排水方式床排水(排水芯200mm)
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)
対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
低流動圧対応ブースター(外付け用)
適合品番サティスEタイプ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-317・DT-357・DT-387
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
泡クッション用専用補充液
適合品番サティスGタイプ(DVG300型、DVG200型)
・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。
・安定感のあるローシルエットデザイン
・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。
・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。
材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)
寸法(mm)300×185×640
質量(kg)7.8
取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
適合サティス・アメージュZ(Pトラップ)他
色グレー
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
適合サティス・アメージュZ(Pトラップ)他
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ