シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。
振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
材質黄銅・樹脂
質量(g)120
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ハンドル形状円筒
取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
形状前丸
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合DT-C152,C153、DT-C182,183、DT-B151,B152、DT-B181,B183
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合品番SH30B系、SH31B系、SH670系、SH671系、SH560系、SH561系、SH564系、SH565系、SH680系、SH681系
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード