20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

適合品番UF-2,UF-2NH,UF-2X,UF-2XNH,U-3,U-3NH,U-3P,U-3PK,UF-3R,UF-3RNH,UF-3RPK,UF-3X,UF-3XNH,UF-3XPK,UF-4,UF-4NH,UF-4R,UF-4RNH,UF-4X,UF-4XNH 関連資料(0.01MB)
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

寸法A(mm)32 適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
7,798 税込8,578
欠品中

適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g)550 タイプ新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃)1~40 心間距離(mm)120 使用水水道水のみ 給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7 寸法直径:32mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷




仕様逆止弁付 長さ(mm)147 高さ(mm)209.5 使用温度範囲(℃)1~40 主な用途パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体水道水 給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷