湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体外部
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
適合パイプ径(Φmm)100
仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン
寸法(mm)254×215×187
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約2.3
消費電力(W)(50/60Hz)23/21
騒音値(dB)(50/60Hz)48/42
風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード