水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。
通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。
緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。
出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱
1袋(30L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
容量(L)5
1パック(5L)
¥770
税込¥847
当日出荷
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様乾燥良品・軽い素材
そのまますぐ使える培養土です。
良質な腐植に富む土を原料に、堆肥等を混合してありますので発芽が均一に揃います。
セルトレイに使用しやすい、細粒で軽量な培養土です。定植時の引き抜きが容易です。
緩効性肥料中心の設計により、育苗期間中の肥培管理が軽減できます。
腐植質の造粒培土を原料に使用することで、保肥力・緩衝力を高め、ガッチリとした根張りの良い苗作りを実現できます。
出来数(1袋あたり)【セルトレイ】(128穴)13.3、(200穴)15.3、(288穴)14.3、【ペーパーポット】(10号)4.9、(11号)6.7
1袋(40L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
ようりん入り化成肥料でどっさり収穫
リン酸の吸収を促進する
『マグネシウム』入り
植物を丈夫にする
『カルシウム』『ケイ酸』入り
野菜の味を良くする
各種『アミノ酸』含有
用途元肥&追肥
適合作物トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、ゴーヤ、オクラ、イチゴ、トウモロコシ、スイカ、メロン、カボチャ
仕様【計量目安】小さじ(5mL):約5g、計量カップ(200mL):約200g
成分N:6・P:10・K:6
名称野菜が実る肥料
使用の目安1mm2:50g、[プランター栽培の場合]65cmプランター(土10L) 【元肥】15g 【追肥】10g、菜園プランター(土30L) 【元肥】45g 【追肥】20g
登録保証指定配合肥料
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
本葉の出そろった小苗、初根した挿し穂苗のポット育成に最適。
仕様天然素材
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
関連キーワード