用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)300偏心(mm)45