20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
1枚
819 税込901
当日出荷



金網製で頑丈。亜鉛メッキを施しサビに強い。施工が簡単
用途イノシシ被害対策に セット内容ロール状金網(全長15M×高さ1.1M)・基礎支柱5本・支柱5本・結合コイル5本・アンカーピン10本 寸法(m)設置可能距離:15
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm)1000×1000×3.2 ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)150×150 質量(kg)6.22/枚
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)3.2 網目(mm)100×100 質量(kg)2.52/枚 仕様材料形状 :丸 材質SWM-P
1セット(10枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。 6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。 6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。
用途イノシシの捕獲に。 対象動物イノシシ
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)100×100 質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.6×20 目合い(cm)18菱目
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。 材質SUS304 ピッチ(mm)120 ワイヤー径(Φmm)1.6 番手#16
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュ
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。 材質再生ポリエチレン
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)