20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウ 動画あり
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm)約155×65×40 質量(g)約334g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油 寸法(mm)18×21×90 質量(g)30 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
599 税込659
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48 主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80 幅(mm)6.4 厚さ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
779 税込857
当日出荷

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65 質量(g)155
1個(140g)
599 税込659
当日出荷

1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷


大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm)180 材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm)(穂先)約40 質量(g)約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン 形状板状 危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品吸音性発泡イヤークッション ケーブル長(m)2.1 周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz マイクロフォン部ノイズキャンセリング 保証期間2年間 音圧レベル(dB)最大113 コネクタUSB インピーダンス(Ω)~55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称パラフィン(58-60℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-69 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)