ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)15
寸法A(mm)10
寸法D(Φmm)3
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル
材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼
質量(g)16
使用温度(℃)0~60
仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地
推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。
トラスコ品番256-6456
材質S45C
形状S1K
歯数24
全長(mm)88
歯幅(mm)60
公差(穴径)H7
モジュールm6
ボス径(Φmm)120
歯先円直径(mm)156
基準円直径(Φmm)144
歯面仕上げ切削
タップサイズM12
穴径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4
ボス長さ(mm)28
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
全長(mm)25
歯幅(mm)15
モジュールm1.5
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス長さ(mm)10
関連キーワード