3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 指向性マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW)ヘッドホン部:100 装着方式オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォン用ステレオハンズフリー 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。 メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。 ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。 スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3 イヤホン形状カナル型 コード種類クリップ付 材質コード:OFCリッツ線 ピンク 質量(g)コード部:約10 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm 音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。 音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。 高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。 絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ 音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)