商品豆知識
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB
規格ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番364-6394
材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂
幅(mm)156~160
色オレンジ
高さ(mm)178~220
質量(g)219
タイプ折りたたみ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
ネックバンド式です。
色オレンジ
タイプネックバンドタイプ
材質(ヘッドバンド)スチール
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
NRR値27dB
規格ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番364-6386
材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール
幅(mm)133
色オレンジ
高さ(mm)195~230
質量(g)310
タイプヘッドバンド型
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)
材質熱可塑性エラストマー
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6
色オレンジ
コードなし
ケースあり
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
関連キーワード