こんなお得な商品も!
ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質ネオジウム
厚さ(mm)1
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
材質マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
クリアタイプ
特性超強力
色クリア
長さ(mm)約220
保持枚数A4コピー用紙約7枚程度
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
シールドを付け替えて、あなたのBULLITTスタイルをカスタマイズ。クリア、ダークスモーク、ゴールドイリジウム、シルバーイリジウムから選択でき、レザーマグネットタブがクイックな開閉をアシストします。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ{2122}」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
シールドを付け替えて、あなたのBULLITTスタイルをカスタマイズ。クリア、ダークスモーク、ゴールドイリジウム、シルバーイリジウムから選択でき、レザーマグネットタブがクイックな開閉をアシストします。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
備考BULLITT用/ブラックタブ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
シールドを付け替えて、あなたのBULLITTスタイルをカスタマイズ。クリア、ダークスモーク、ゴールドイリジウム、シルバーイリジウムから選択でき、レザーマグネットタブがクイックな開閉をアシストします。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
備考BULLITT用/ブラックタブ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
シールドを付け替えて、あなたのBULLITTスタイルをカスタマイズ。クリア、ダークスモーク、ゴールドイリジウム、シルバーイリジウムから選択でき、レザーマグネットタブがクイックな開閉をアシストします。・高機能コーティング「NutraFog Ⅱ(TM)」を採用。・アンチフォグ(くもり止め)。・アンチスクラッチ(傷防止)。・UVカット
備考BULLITT用/ブラックタブ
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード