サインペンで書き込めるPOP用紙です。
用途中古車展示等、内窓に貼るポップに。
材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED45灯
全光束(Lm)420(LED45灯時)
全長(m)1.5
消費電力(W)6.5(LED45灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)0.4
電圧(V)5
の陽射し・夜のライト光を2枚のバイザーでカット
純正大型バイザー(奥行幅140~255mm)にも取付け可能
前後60mm/左右90mmスライド(純正バイザーミラー対応)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×330×60
寸法(mm)【スクリーン】330×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED90灯
全光束(Lm)550(LED90灯時)
全長(m)3.0
消費電力(W)14(LED90灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色アイスブルー
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
USB電源をふさがず使えるイルミネーション!。USBポート付きUSB電源LEDイルミライト。どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W)0.38(最大)
出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる)
入力電圧(V)DC5(±0.25V)
消費電流(mA)75(最大)
LEDLEDライト
ポートUSBポート
USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす!
本体質量(g)17
パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
取扱説明書(0.51MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)約80
付属品ケーブルバンド
材質PVC
質量(g)約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
用途捕虫
電源DC15V・0.8A 専用アダプター
全長(m)15.35
本体質量(g)LED:約400
光源緑色LED・紫外線LED
形態吊り下げ型
関連資料商品チラシ(0.4MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物
幅(mm)90
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ
本体質量(g)36
パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
取扱説明書(0.54MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-301047。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。またロゴがライトアップされるため存在感抜群です。販売備考:左右セット。純正ステンスカッフプレート装着車のみ適合。純正スカッフプレートにカット加工が必要です。ロゴ入り。ドアを開けた時にロゴが青色に光ります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.45。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:配線キット,コントロールユニット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品配線キット,コントロールユニット
材質ステンレス
質量(kg)0.45
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスカッフプレート
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~40
最大出力3A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301210L。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。NAロードスターを思わせるデザインでNDロードスターをヴィンテージスタイルへと変化させます。またロゴがライトアップされるため存在感抜群です。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。NAロードスター風スカッフプレート。ロゴ入り。ドアを開けた時にロゴが青色に光ります(一定時間を過ぎると暗くなります)。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:1。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301210。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301209L
材質ステンレス
質量(kg)1
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスカッフプレート
型番ND0-301210
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-301209L
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301209L。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。またロゴがライトアップされるため存在感抜群です。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。ロゴ入り。ドアを開けた時にロゴが青色に光ります(一定時間を過ぎると暗くなります)。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.681。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:配線キット,コントロールユニット。型番:ND0-301209。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301210L
付属品配線キット,コントロールユニット
材質ステンレス
質量(kg)0.681
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスカッフプレート
型番ND0-301209
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-301210L
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書(0.8MB)
使用環境屋外・屋内
質量(kg)約0.9
全長(m)約22.3
LED使用数(個)200球
消費電力(W)4.1(※本体のみ)
LED色ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明
材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート
電源単三乾電池3本(付属)
寸法(cm)約7×10
連続使用時間(時間)100(弱使用時)
アズワン品番64-3280-86
明るさ(Lm)202
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。7色のLEDをリモコンで切り替えできます。
用途12V専用LEDイルミネーション
セット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個
材質PVC
LED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイト
コード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)
防水保護等級IP68
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。
ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。
触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。
最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。
リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。
自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
光源青色LEDライト
波長(nm)470
サイズ(mm)210×210×30
アズワン品番4-809-01
1個
¥120,800
税込¥132,880
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ