141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
47415 パステルイルミネーションライト アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
巻き付けて使える!
セット内容本体×1 材質PS、銅線 寸法(mm)38×95×16 質量(g)70 包装形態OPP袋入 コード長さ(cm)294 点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
228 税込251
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キャッチコピー:点灯パターンを切り替えられる!。商品説明:速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能
セット内容本体×1、電池×2本 材質PS・銅線 寸法(mm)380×950×160(コード2940)
1個
255 税込281
当日出荷

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 取扱説明書(0.8MB) 使用環境屋外・屋内 質量(kg)約0.9 全長(m)約22.3 LED使用数(個)200球 消費電力(W)4.1(※本体のみ) LED色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LGT-100IB ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色アイスブルー 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
7日以内出荷

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに 全長(mm)10300 黒(コード) 材質(本体)PVC 質量(g)280 電圧(V)AC100 コード長さ(m)10 連結数5
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電式。2way仕様:ランタン、ロープライト。ロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様10Mイルミネーションロープライト 電圧(V)3.7 電源リチウムイオン充電池 使用時間約2~8時間 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1200 防滴構造ロープライト 明るさ(Lm)約150~220 光色電球色
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

LGT-100AM ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
282 税込310
当日出荷

LGT-100WM ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

8つの発光パターンから光り方を選べる!コンセントでもUSBでも給電できる
セット内容本体×1 材質ABS、エナメル銅線 寸法(cm)15×8×2 包装形態OPP袋入り
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

仕様●商品サイズ:250×250mm●重量:95g●材質:鉄、PVC、ポリエステル、アクリル、PS、銅線●包装サイズ:280×320×60mm アズワン品番65-9017-41
1個
509 税込560
8日以内出荷

イルミネーションライト付!
仕様●商品サイズ:Φ120×350mm●重量:160g●材質:鉄、PVC●包装サイズ:280×320×60mm アズワン品番65-9016-81
1個
589 税込648
6日以内出荷

100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチコピー:七夕セットにイルミネーションライト付きのセットが新登場!。商品説明:4色に光るイルミネーションライト付きの七夕セットです。いろんな種類の短冊や装飾ができる作り方付き。高さ約45cmのプラスチック製笹。土台付きで飾るのに便利です。
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容七夕笹ミニサイズ×1、カラーモール×5、色がみ 6色組×1、EVA土台×1、パステルイルミネーションライト(電池付)×1、名前札×1 材質PVC、鉄、EVA、紙 寸法(mm)約450×250×100(完成品)
1セット
719 税込791
4日以内出荷

色や輝きの変化、カタチが楽しい様々なライトが集結!シルバービーズがキラキラ!自由な形状で飾りやすい華やかワイヤーライト。
仕様●素材:スチール・塩化ビニル●サイズ:長さ/5m、ライト間隔/5cm、コード/5m●重量:0.5g●常点●DCアダプター式●消費電力:3.6W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
1本
24,100 税込26,510
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約1.4 電圧(V)24 消費電力(W)約7 全長(m)約6.2 寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光を蓄電して光る!ソーラーパネルで、日中の太陽光を充電します。 自動で変化する光!自動点灯、自動消灯。明暗をセンサーで感知。カラフルなライトが夜のガーデンを華やかに照らします。ゆっくりと色が変わっていき、放射線状に光が伸びて幻想的です。 簡単設置!地面に差し込むだけなので簡単にです。面倒な組立は必要ありません。 防水仕様で玄関、お庭、リビングで使用できます!台座から外しても使用できます。吊り下げ紐取付穴付き。吊るしてもご使用できます。昼間は庭のインテリアに。
用途ガーデンライトとして 材質PS・ABS クリア 品番SV-6377 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ100 充電時間(時間)6(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6~8
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷


LEDアイスクルカーテン DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フローレックスLED2連ドレープライト
ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
用途イルミネーションの配線に! 付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む) 質量(kg)1.1 消費電力(W)7 機能防滴(プラグ) 球数392 寸法(高さH×幅W)(cm)100×360 使用屋外使用可 連結3セット迄可
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)24
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 質量(g)30 電流(A)0.4 電圧(V)5 ケーブル長(m)10 LED使用数(個)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品輪ゴム×10本 材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン 質量(kg)3.5 電圧(V)36 消費電力(W)8.6 幅(cm)70 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年 高さ(cm)240 球数170 奥行き(cm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

D-2225 LEDアンビエントライト インテリアライン DELTA(デルタ) 動画あり
m厚の極細LED、長さ75cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
用途車内イルミネーションライト 電圧(V)DC5(USB)
1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタが順番に光ってはしごをのぼっていきます。
仕様●素材:塩化ビニル、フレーム/スチール●サイズ:幅43×奥行3×高さ221cm、コード/1.1m●重量:5kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:43W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※六角レンチ必要●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8942-68
1台
80,800 税込88,880
欠品中

D-2194 MOTO LEDフォグランプ スクエアライト DELTA(デルタ) 動画あり
バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ
用途バイク用フォグランプ 仕様保安基準適合 寸法(mm)75×65(mm) タイプスクエアータイプ 消費電力(W)20 対応DC12V(直流電圧専用) 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1800
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D-2193 MOTO LEDフォグランプ サークルライト DELTA(デルタ) 動画あり
バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ
用途バイク用フォグランプ 仕様保安基準適合 タイプサークルタイプ 消費電力(W)20 寸法(Φmm)76 対応DC12V(直流電圧専用) 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1800
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
付属品リモコン・USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)コントローラー:115 コード長さ(m)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105 灯数200灯
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
14,700 税込16,170
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。
付属品リモコン・USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)コントローラー:115 コード長さ(m)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105 灯数100灯
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタとトナカイがソリに乗って飛んでいるシーンのチューブライトです。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:幅150×奥行1.2×高さ75cm、コード/4m●重量:2.7kg●点滅パターンコントローラー式●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:19W●連結不可●防滴仕様●コード色:ホワイト●※トナカイとサンタが交互に点滅します。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8942-69
1台
55,700 税込61,270
欠品中

高さ75cm、カボチャとおばけが描かれた紫のツリー型のイルミネーションライト店先に飾ってハロウィンを演出します。、屋外を明るく照らしてハロウィンナイトを盛り上げよう。
仕様●素材:ポリスチレン●サイズ:幅22×奥行22×高さ75cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 防滴仕様●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
1個
14,700 税込16,170
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)