48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール 質量(kg)4 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25 キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き) 寸法(Φ×mm)480×1275~2185 アズワン品番8-2256-12
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個(500mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架 材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)5.5 サイズ535×535×1190~1590mm キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) アズワン品番8-8930-01
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。 6本脚で安定性に優れた静音設計です。 フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。 便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー 寸法(mm)451×431×1510~2045 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)【支柱】25 キャスター径(Φmm)75
1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

仕様オートクレーブ、EOG滅菌可 材質PC(ポリカーボネート) 容量(mL)500 チューブ径(Φmm)(適合)7~8 アズワン品番0-7589-01
1本
2,890 税込3,179
翌々日出荷

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120~2030
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物類の運搬が可能です。
材質スチール製ワイヤー(PEコーティング) 取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。 セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。 高さは2cm間隔で調整が可能です。 2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。 グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き) 寸法(mm)520×520×1150~2000 質量(kg)約4.9 キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き) パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 質量(kg)4.6 支柱径(Φmm)上部/16・下部/25 寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030 ピンク フック2本 アズワン品番7-1225-03
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング) 寸法(mm)約148×163×458 アズワン品番8-2256-13 接続径接続可能ボンベ:最大100mm 取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷




フックは、4本架タイプで、閉じたり、開くことが可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)フック広げた外形Φ534×H1120~2030 径(Φmm)【支柱パイプ】上部:16、下部:25 アズワン品番65-6899-38
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷


ダイヤモンド電気自動給水用ボールタップ
適合電気保温洗浄器ビデ・エネマ(イルリガートル) 松吉医科器械コード02-4370-10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質スチール(メッキ処理) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L1000~1600 アズワン品番7-7715-12
1個
6,298 税込6,928
24日以内出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(メッキ処理) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)L1000~1600 アズワン品番7-7716-13
1台
6,298 税込6,928
23日以内出荷

1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

材質支柱/ステンレス、ベース/アルミダイキャスト キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×1350~2050
1個
49,500 税込54,450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トラスコ品番838-4160 適合機種DP-7300PW/7310PW用 質量(g)800
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm)50 仕様ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1500 松吉医科器械コード23-6018-00
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS 耐荷重(kg)14 本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5 アズワン品番64-6401-64
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ移動ベッド
サイドガードとイルリガートルを備えた折りたたみタイプの診察台折りたたんで収納ができるため、非常用として使用可能です。
材質本体フレーム/スチール粉体塗装、サイドガード、イルリガートル/スチール(メッキ処理)、本体マット/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)) 本体質量(kg)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1840×500 アズワン品番7-7715-01 折りたたみ寸法(mm)700×745×1430
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!
材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS 質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台) 耐荷重(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77 アズワン品番64-6401-07
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷