52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
フック2本架 付属品収納袋 材質スチール 質量(kg)2.6 高さ(mm)935~1965 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4 アズワン品番8-4170-01 半径(Φmm)【開脚時】360 折りたたみ時長さ(mm)870
1台
12,870 税込14,157
当日出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。 シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂 寸法(mm)(バッグ)75×450 容量(L)9 アズワン品番8-4936-01 チューブ長さ(mm)約2040
1式
4,600 税込5,060
翌々日出荷

仕様後方取付け 材質スチール 全長1410~1800mm 質量(kg)1.1 内径(Φmm)(固定用ホルダー)上部/Φ23.5mm、下部/Φ20mm パイプ径(Φmm)上パイプ/Φ16×860mm、下パイプ/Φ19×940mm アズワン品番0-6650-01
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 棒径(Φmm)19 アズワン品番0-5506-01 調節範囲(mm)(高さ)780~1450mm
1本
14,157 税込15,573
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)510×510×1290~2000 質量(kg)6.4 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック2個 材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製 寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000) 質量(kg)約7 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400 税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架 寸法(mm)Φ470×1280~1820 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450~2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷

材質スチール 仕様高さ1500~200mm 適合アルコー歩行器(1型・SH型) アズワン品番0-1177-01
1個
14,850 税込16,335
7日以内出荷

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架 材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工) 寸法(mm)430×430×1350~2000 質量(kg)5.6 材質(キャスター)ポリウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番8-6990-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1本
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
8,810 税込9,691
8日以内出荷

イルリガードルセット(2本フック)。
長さ(mm)800 アズワン品番7-4513-01
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷


輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個 材質ステンレス(SUS304) サイズ640×430×1505mm パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し) アズワン品番0-5606-01 有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

ナビス(アズワン)マルチフックハンガー
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。 Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 最大幅(mm)(フック)100 アズワン品番7-3047-01 取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
5,190 税込5,709
翌々日出荷

ナビス(アズワン)救急カート
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵 材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 質量(kg)57 キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。 滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。 引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。 引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。 イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。 シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き) 付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板 材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)50 天板寸法(mm)410×410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283 アズワン品番7-4512-01 引出し静音強化型スライドレール 補助天板寸法(mm)340×430
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール 耐荷重約20kg フック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
1個
17,800 税込19,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン) ネスティング可能 取付可能パイプ径(Φmm)23~30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム サイズ155×180×185mm 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)約25
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル 材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)