14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用 材質プラスチック イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)2000 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装
1個
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。取ってに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)42 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 表面処理ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段ボールカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工段ボールカート
エコ商品
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)