材質プラスチック・鉄
質量(g)32
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)81
耐荷重(kg)50
調整範囲(mm)(幅)55
設置・撤去が簡単で、効率的に花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。花、野菜用、お米用など多用途に使用できます。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売り)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。使用場所まで分解して持ち運ぶことが容易にできます。作業しやすい高さに農作物などを置くためのベンチです。陳列台にしたり、いろいろな用途にお使いいただけます。
用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として
材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックジョイント
質量(kg)11(3脚分)
色ガーデニンググリーン(脚部:ブラック)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×736(1脚分)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ先端に直接取り付けます。
床面との段差調整を可能に出来ます。
取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50
材質/仕上鉄/三価クロメート
Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途段差のあるところはアジャスターで解消できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)175
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用
質量(g)86
材質鉄
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン
関連キーワード