9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物ベンダー伸縮吊棒
エコ商品
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
欠品中

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋スライドトチロック
エコ商品
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台 仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時) 材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC 質量(g)240 部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ 表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)