20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷


1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ パールシルバー 質量(g)1508 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
9,498 税込10,448
9日以内出荷

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン 高さ(mm)63~500 参考質量(kg)7.0(1000×500×63) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ
エコ商品
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)2000 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)7.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)6.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)