25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷


1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス ブラック 質量(g)32
1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途クリフォームプラコンワイドの端部に使用します。 材質スチール(三価クロメート) 質量(g)288
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ
エコ商品
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)81
1個
159 税込175
当日出荷

矢崎化工支持板
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクター用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)73
1個
159 税込175
当日出荷

ボンサイダナ セット 矢崎化工 動画あり
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。 落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台 グレー(板:ブラウン) 材質イレクター(板:ポリプロピレン) 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラワースタンド セット 矢崎化工 動画あり
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。 設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。 棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。 ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。 手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。 お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚) 家庭(フラワースタンド、プランター台) 材質イレクター グレー 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンダイ 矢崎化工 動画あり
矢崎化工エンダイ
縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか 家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。 また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。 木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途ベンチ、憩いの場、休憩所 材質イレクター ガーデニンググリーン 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)