40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ パールシルバー 質量(g)1508 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
9,498 税込10,448
9日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック 質量(g)36
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ 適合径(Φmm)32
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装
1個
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 表面処理カチオン塗装 ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 表面処理ニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)6
1個
63 税込69
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
用途Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。 材質鉄(カチオン塗装) ブラック 質量(g)106
1個
659 税込725
当日出荷

矢崎化工イレクター Φ32導電パイプ
エコ商品
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
材質プラスチック 質量(g)52
1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質プラスチック グレー 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷

ゴムアウター 矢崎化工 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)86 材質
1個
169 税込186
5日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)390 材質
1個
579 税込637
5日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック 質量(g)9
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ32)に取り付けることができます。 質量(g)55 材質エラストマー
1個
829 税込912
5日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
材質プラスチック 質量(g)47
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間部分のつなぎに使用します。
材質プラスチック
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。板受けに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)33
1個
269 税込296
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
材質プラスチック 質量(g)5
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 シルバー 表面処理ニッケルメッキ
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。台車のベース部分を作るのに使用します。
材質プラスチック
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプとジョイントの段差を滑らかにするのに使用します。
材質プラスチック 質量(g)3
1個
63 税込69
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金 適合径(Φmm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプにプラコン受け金具を使用するとき パイプにセットして使用します。 PWシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ32パイプの取付け用 材質スチール 質量(g)55
1個
329 税込362
5日以内出荷

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 材質(車輪)ポリウレタン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)