組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)1492
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ
適合径(Φmm)32
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)固定フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
色ブラック/イエロースパイラル
色(ジョイント)イエロー
材質プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック
質量(g)9
関連キーワード