96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質/仕上スチール(SUM-23L) カシメ板厚(mm)1以上 フランジ厚(mm)0.3
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等 材質/仕上スチール かしめ可能板厚(mm)1以上
1パック(5個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
1セット
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。 シャンク径(Φmm)6.35
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)22.0 ねじ径M5-0.8 アズワン品番64-7965-05
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)7.5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-27 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷

1箱(400個)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-28 入数100個
1袋(100個)
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-26 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)