24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類耐候性 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 材質66ナイロン防カビ・抗菌 水色 規格標準グレード(屋内使用) 温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2相当 特性難燃
1袋
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

真鍮環付
トラスコ品番868-7927 材質ナイロン/真鍮 長さ(mm)400 幅(mm)25 コン 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 明青色
1袋(100本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
1枚
78,980 税込86,878
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6) 取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製 寸法(mm)約35×65×35 質量(g)約28 電源定格6V-0.8W ハブダイナモ コード長さ(mm)約1000 光源超高輝度1W白色LED×1 明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方) ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)