26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 難燃性UL94V-0 特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー W型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー F型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-60~+170 RoHS指令対応(0.2MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 特性難燃
1袋(100本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ側面金網
視認性を保ったまま落下防止対策が可能です。取付用インシュロックは付属しています。サカエRL/RLW型(ラークラック)、ML/MLW型(中軽量棚)専用のオプション側面金網です。
付属品取付用インシュロック付
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン 仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷