1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
和花をモチーフにした、香りのシリーズ。お香をお部屋でたくと、ほのかな香りに包まれ、ひとすじのゆらぐ香煙は、。安らぎのひとときをもたらしてくれます。これは「ゆらぎ」の世界です。「ゆらぎ」で心も体もゆるやかに、快適なひとときをお過ごしください。
上質な香料が通常の約2倍(メーカー比)入っているのでしっかり香りが広がります。
香ってほしい時だけ火をつける、約20分間のリラックスタイム。
窓を開けたら香りは消えるので、香りを着替える感覚でオン・オフの切り替えをサポートする新習慣。
1日1本なら約4ヶ月使えるたっぷりサイズ。
出かける前や寝る前のひととき、ヨガや瞑想の時間にも。
材質タブ粉、炭粉、香料
寸法(Φ×高さH)(mm)50×103
燃焼時間(分)20
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン
アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1個(140g)
¥489
税込¥538
当日出荷
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。
気分で選べる5つの香り。虫よけしながら香りを楽しめます。
お香感覚で気軽に使えてリラックスタイムにもぴったり。目にもうれしいカラフルな色合いも魅力です。
パワフルな効きめ!有効成分を増量し、3倍の虫よけ効果を実現しました。
適合害虫蚊成虫
トラスコ品番759-3988
セット内容シトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー(各10巻)
香りシトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー
利用場所屋内屋外両用
1箱(50巻)
¥1,029
税込¥1,132
当日出荷
1個(14巻)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
「天壇」は自然しか生み出すことのできない格調高い香木の香りのお線香です。安土桃山文化の天正年間、その歴史を受け継ぐ日本香堂独自の調香技術と最新の創香を用い、厳選された香料をふんだんに用いた落ち着きのある香りを個性的で温もりのある逸品に仕上げました。古来より比類なき香りとされる沈香の気品のある香り。
種別バラ詰
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
ピュアパルプ100%使用、白檀の花をイメージした1色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。
タイプダブル
使用場所トイレ
長さ(m)30
幅(mm)114
ロール直径(mm)105
種別芯あり
材質パルプ
色ホワイト
香り白檀の香り
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。
昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
7種の香りのお香(線香)が入ったインセンスセットです。
淡い色合いのレインボーデザインのパッケージがポイントです。
愛するペットへお供えの贈りものとしても。
材質パッケージ:紙
長さ(mm)お香:60
香りフレグランス:ローズ、スイートピー、オレンジ、ジャスミン、カーネーション、スミレ、ラベンダー
1パック(3セット)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
ガラス×天然木の組み合わせがどんなインテリアに自然に馴染むお香立て。
用途ドライフラワーを飾るフラワーベースとしてもお使いいただけます。
サイズ【本体】(約)75Φ・160H /【土台】(約)75Φ・30H /【ガラス】(約)73Φ・140H
素材ガラス・天然木
推奨穴内径(mm)3
職人がひとつひとつ手作りした、やさしい曲線を描く吹きガラス製法のお香立て。
用途手のひらにおさまるコンパクトなサイズ感がポイントです。
サイズ70Φ・40H
素材ガラス
推奨穴内径(mm)3
水無両面焼き ガラストップ天板
用途都市ガス用
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
口数3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー
バーナー火口Wワイド火力バーナー
水無両面焼き パールクリスタル天板
用途プロパン用
質量(kg)19
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)60
口数3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー
関連資料(0.13MB)
バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
水無両面焼き ガラストップ天板
用途プロパン用
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
口数3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー
バーナー火口Wワイド火力バーナー
水無両面焼き パールクリスタル天板
用途都市ガス用
質量(kg)19
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)60
口数3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269
機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー
関連資料(0.13MB)
バーナー火口Wワイド火力バーナー
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
月見草の香りをイメージしたお線香です。
お部屋のインセンスとしてもご使用頂けます。
煙少香で燃焼時間約30分です。
香り月見草の香り
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
定電圧から高温のアークを発生させてローソク、インセンス、たばこなどの可燃物に着火できるUSB充電式プラズマアークライターミニDXです。付属ケーブルに繋いでUSBポートから充電でき、繰り返し使用可能なので経済的で環境にやさしいライターです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシアなどで使われるSEタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。
海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。
韓国、フランス、ドイツ、スペイン、ロシアなどから来日された方向けの、SEタイプ変換プラグです。
プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。
多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約24
スイッチ×
定格125V 6A
適合規格PSE適合
コンセント個数1個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.0×18.0×27.8※プラグ部分を除く
コード×
プラグAタイプ(2ピン)
主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換します
フック【壁掛け用】×
使用地区日本
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】SEタイプ
雷ガード×
埃防止シャッター×
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
”ドラゴンズ線香”の製造にあたっては、カメヤマの技術によって、これまで誰も知らなかった「ドラゴンズブルーの香り」を開発しました。
清廉な竜の戦士たちをイメージして出来上がったのは、清々しく優しい香り。
お線香としての利用はもちろんのこと、お部屋のルームインセンスとしてもお楽しみいただけます。
お線香の本体はドラゴンズブルーの色となっています。
パッケージにある「ドラゴンズブルーの香り」は、中日ドラゴンズのマスコット・ドアラに書いてもらった文字を印刷しました。
さらに、箱を開けると、隠れドアラが登場します。
ドラゴンズファン、ドアラファンに喜んでいただけるよう、細部までこだわった商品が完成しました。
仕様●内容量:約45g●長さ:約93mm●原料:タブ粉、炭、香料●香り:ドラゴンズブルーの香り(マリン調+シトラス)
アズワン品番67-4942-50
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信
長さ(mm)330
質量(g)21
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク適合
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ