受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)約400
備考1局用
方式(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様4極4芯用
コード長さ(m)0.3
プラグ形状モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色白
仕様4極4芯
種別クロス結線
コード長さ(cm)60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種VH(K)-RMB-R,VH(K)-3KVT,VH(K)-3KAT,VJ(K)-RMB-「」,QH(K)-3KAT,QH(K)-6KVRT,QH(K)-6KAT
通話方式同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
住戸玄関子機からの呼出/通話
プレストーク機能(通話ボタン長押)
住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号
質量(kg)約1.0
色シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー
備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)
接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色ホワイト
種別クロス結線
コード長さ(cm)30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)約353(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71
電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ電池式
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ2×0.8
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。
迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。
電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇
色ホワイト
質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)
切替方式着信(呼出)音量:5段階・切
消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5
外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)
機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能
液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。
お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。
ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。
離れた場所で、電話機のように会話ができます。
呼び出しは音と光でお知らせ。
子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです)
携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。
モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式
仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-10~40
規格ARIB STD-T101準拠
電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29
電池寿命約50時間 連続通話:約8時間
周波数(MHz)1895.616~1902.528
通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了
住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤)
通話ボタン長押によるプレストーク通話
呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話
呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号
質量(kg)約1.0
色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)
備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)待受時約2、最大約8.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス
接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。
セット内容子機のみ
色ホワイト
質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132
外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27
対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)
機能電話帳:カナ100人×1番号
スピーカー〇
増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL
ライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
¥10,090
税込¥11,099
8日以内出荷
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.8
色灰
仕上外径(Φmm)1.9×3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用
6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラープラグ
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色灰
サイズ0.8×2C
長さ(m)200
規格JCS9074規格(参考)
芯数(C)2
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)60
導体外径(Φmm)0.8
導体裸軟銅線
仕上外径(Φmm)1.9×3.8
エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色灰
長さ(m)200
規格JCS9074規格(参考)
芯数(C)2
材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
導体裸軟銅線
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。
本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。
長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード