屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色シルバー
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
高さ(mm)(仕上り)1100
付属品アース用ねじ・座金付
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様ドアホン穴なし
材質アルミ形材
質量(kg)3.7
色クールシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1820×30
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
材質鉄(白塗装)
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。
器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。
適合給電ポール
適合寸法(mm)器具/(タテ)130×(ヨコ)100
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
材質アクリル
色グレースモーク
質量(g)約350
備考KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
色(ポスト)ボルドー
タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
勝手左勝手
照明LED照明付
錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード